Produktų katalogas
Vamzdžio diam. Spalvinimo kodas Dyd žiai mm Prek. Nr. P. vnt. Prek. Nr. P. vnt. mm 2 A B L 1 L 2 d 1 S 1 d 2 S 2 A A B B 12.0 6.0 0557 300 051 1000 0.50 balta oranžinė 0.75 pilka 14.0 8.0 1.2 0.15 2.8 0.25 0557 300 752* 100, 500, 1000 14.0 8.0 0557 300 151 1000 0557 001 50 1000 1.50 juoda raudona 16.0 10.0 1.7 3.5 0557 300 152 pilka 14.0 8.0 0557 300 251 1000 2.50 – mėlyna 18.0 12.0 2.2 4.0 0557 300 252 500 pilka 24.0 18.0 0557 300 253 – 17.8 10.0 0557 004 00 1000 4.00 pilka 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.7 2.2 2.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.5 4.0 4.0 pilka raudona 1000 1.00 geltona 14.0 8.0 1.4 3.0 0557 300 102 4.0 pilka 20.0 12.0 2.8 0.20 4.8 0.30 0557 300 402 100, 1000 4.4 2.8 0.20 0.40 0.15 0.15 0.25 0.25 2.6 1.0 6.00 žalia juoda 20.0 12.0 3.5 0.20 6.3 0.40 0557 100 60 500 0557 006 00 500 6.0 geltona 20.0 12.0 3.5 0.20 6.3 0.30 0557 300 601* 100, 500 16.0 mėlyna 24.0 12.0 5.8 0.20 8.8 0.40 0557 300 161* 100, 500 * Standartinis ilgis ELEKTROS LAIDŲ JUNGTIS LAIDŲ ANTGALIAI Atitinka EN 60998 • Medžiaga polipropilenas • Atsparumas ugniai iki 850°C. • Skirtas įtampai iki 450 V. • Darbinė temperatūra nuo –5°C iki +80°C. Su plastiko įvorėmis DIN 46228 Part 4 • Laidams nuo 0,5 iki 95 mm² • Keletas plastikinių įvorių ilgių vienai spalvai • Įvorės atsparios karščiui iki 110 ºC • Antgalis: varinis, galvaniniu būdu cinkuotas • Be halogenų Skerspjūvis mm² Polių skaičius Maksimali srovė A Spalva Produkto Nr. P. vnt. 1,0 - 4,0 12 32 balta 0556 1 10 Papildomi produktai: Laidų antgalių užspaudimo replės Produktų Nr.: 0714 101 100, 0557 10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx