Produktų katalogas

METALINIAI SANDARINIMO ŽIEDAI DIN 7603 Variniai, plokšti A formos. • Atsparūs karščiui iki maks. +300°C Variniai, apvalūs, forma C, užpildyti besasbestine sandarinančiąja mase. • Atsparūs karščiui iki maks. +300°C. Aliuminiai, plokšti A formos. • Atsparūs karščiui iki maks. +200°C . Specialūs žiedų modeliai Žiedai skirti nejudančių paviršių plokščiam sandarinimui. Jie naudojami tik statiniams srieginiams sujungimams. Sandarinimo žiedo medžiagos parinkimas priklauso kokią medžiagą planuojama sandarinti. Gali būti naudojami visur, išskyrus stiprių rūgščių aplinką. Specialiai pakaitinus žiedai įgauna dar minkštesnę struktūrą. Tokiu būdu juos galima naudoti ant šiurkščių ir nelygių paviršių. Rinkinys • DIN 7603, variniai, plokšti, A formos 18 dydžių, nuo 6x10 iki 32x38 mm. Prek. Nr. 0964 460 Forma C Forma A Kieto vario A formos, h=2 Kieto vario A formos Vario sandarinimo žiedai C formos Aliuminio žiedai A formos Dydis mm Produkto Nr. P. vnt. Produkto Nr. P. vnt. Produkto Nr. P. vnt. Produkto Nr. P. vnt. 4 x 8 0460 4 8 100 5 x 9 0460 5 9 6 x 10 0460 6 10 50 6 x 12 0460 6 12 8 x 12 0460 8 122 50 0460 8 12 0463 8 12 100 8 x 14 0460 8 142 50 0460 8 14 0463 8 14 10 x 14 0460 10 14 100 0462 010 14 100 0463 10 14 10 x 16 0460 10 162 50 0460 10 16 0463 10 16 10 x 18 0460 10 182 50 0460 10 18 12 x 16 0460 12 16 0462 012 16 100 0463 12 16 100 12 x 18 0460 12 18 0462 012 18 0463 12 18 13 x 18 0460 13 18 14 x 18 0460 14 18 0462 014 18 100 14 x 20 0460 14 202 50 0460 14 20 0462 014 20 0463 14 20 100 14 x 22 0460 14 22 0462 014 22 15 x 20 0460 15 20 16 x 20 0460 16 20 0462 016 20 100 16 x 22 0460 16 222 50 0460 16 22 0462 016 22 50 0463 16 22 100 16 x 24 0460 16 24 17 x 23 0460 17 23 50 18 x 22 0460 18 22 0462 018 22 50 0463 18 22 50 18 x 24 0460 18 24 0462 018 24 50 20 x 24 0460 20 24 20 x 26 0460 20 26 0462 020 26 50 0463 20 26 50 21 x 26 0460 21 26 21 x 28 0460 21 28 22 x 27 0460 22 27 0463 22 27 50 22 x 29 0460 22 29 0462 022 29 50 24 x 30 0460 24 30 0462 024 30 24 x 32 0460 24 32 26 x 32 0460 26 32 0462 026 32 50 27 x 32 0460 27 32 28 x 34 0460 28 34 30 x 36 0460 30 36 25 32 x 38 0460 32 38 33 x 39 0460 33 39 36 x 42 0460 36 42 38 x 44 0460 38 44 42 x 49 0460 42 49

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx