Produktų katalogas
+ + + + + + GRUPINĖS NUOLAIDOS APRENKITE VISĄ SAVO KOLEKTYVĄ IR SUTAUPYKITE SU GRUPINE NUOLAIDA! 5% nuo 3 vienetų Jūsų pasirinkti drabužiai ar batai 15% nuo 10 vienetų Jūsų pasirinkti drabužiai ar batai Grupinės nuolaidos netaikomos perkant drabužius ir batus kartu! Visi priedai ir aksesuarai neįtraukti į grupines nuolaidas! Jūs gaunate: 15 % nuolaidą nuo 10 vienetų 5 % nuolaidą nuo 3 vienetų 15 % nuolaidą nuo 10 porų 5 % nuolaidą nuo 3 porų Jūsų pasirinkti drabužiai Jūsų pasirinkti batai Nuolaida negalima Jūsų pasirinkti drabužiai ir batai
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx