Produktų katalogas
Skardų lyginimo rinkinys PinPuller ® Prek. Nr. 0691500 169 Klijuojama ir privirinama sis- tema skardų įlenkimams lyginti. l Kompaktiška sistema Yra visi reikalingi komponentai įlenkim- ams lyginti. ‘ Optimalus darbas ir platus pri- taikymas. l Greitai ir paprastai Patogi komplektacija. ‘ Sutaupoma laikO ieškant reikiamų įrankių ir priemonių. l Universalumas Galima pritaikyti visiems mažiems ir vidutiniams įlenkimams. ‘ Aukštas našumas ir atsipirkimas. l Reikalingi elektriniai prietaisai: ‘ Elektrinis karštų klijų pistoletas. ‘ Karšto oro fenas ‘ Kniedžių privirintojas. Nr. Pavadinimas Kiekis Prek. Nr. 1 Skardų lyginimo replės Minilifter 1 0691 500 170 1 Privirinam ų antgalių komplektas 2 3-gubas antgalis 1 2 3 5-gubas antgalis 1 2 4 Varinis elektrodas 1 1 5 Atsuktuvas trumpas, 1,2 x 6,5 mm 1 1 6 Elektrod ų dildė 1 1 Kli jjamų antgalių komplektas 7 Minilifter-i štraukėjas 1 1 8 Adapteris 16/27mm pinpuller (raud.) 4 0691 500 154 10 9 Adapteris 21/32mm pinpuller (raud.) 4 0691 500 155 10 10 Klijai lydūs. 10 0890 100 057 10 11 Plastmasinis atskyr ėjas 1 1 12 Plastmasinis konusas 1 1 13 Pir štinės , N r. 9 1 12 14 Nuriebalintojas , 250 ml 1 1 15 Kli jų šalintojas 150 ml 1 0893 141 1 1 15 14 12 10 11 9 8 7 5 6 4 13 3 2 0691 500 173 0691 500 175 0691 500 17 0613 251 065 0691 500 179 0691 500 183 0714 58 32 0691 500 150 0899 410 09 0893 460 K l i juojami adapteriai Taškinio privirinimo adapteriai P rivirinami adapteriai Skardų lyginimo svertas MAXILIFTER Prek. Nr. 0 691 500 140 Pard. vnt. 1 Naudo jamas negiliems didelio ploto įlenkimams lyginti nepažeidžiant dažų ar lako. Panaudo j amas kartu su kli j uo j amais arba privirinamais adapteriais.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx