Produktų katalogas
PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ LEMPUTĖS AUTOMOBILIAMS, 12 V Geras patikimumo ir kainos santykis • Tai milijonus kartų patikrintos 12V lemputės, atitinkančios puikius kokybės standartus ir gerą tarnavimo laiką. Privalumai: • Originali kokybė • Puikus kainos ir kokybės santykis • Galima surasti visų einamiausių tipų lemputes • Testuota milijonus kartų A B C D E F Pav. Pavadinimas V W Cokolio tipas Produkto Nr. Eko A H1 12 55 P14, 5s 0720 111 1 1720 448 2 B H3 PK22s 0720 112 1 C H7 PX26d 0720 114 1 1720 477 2 C H7 Longlife PX26d 0720 114 12 D H9 65 PGJ 19-5 0720 118 009 E H11 55 PGJ 19-2 0720 118 011 F HB3 60 P20d 0720 110 3 G Pav. Pavadinimas V W Cokolio tipas Produkto Nr. Eko G H4 12 60/55 P43t 0720 110 1 0720 710 1 Vieno siūlo priekinių žibintų lemputės Dviejų siūlų priekinių žibintų lemputės
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx