Produktų katalogas

Ilgis Geležtės Svoris Prek. Nr. P. vnt. mm plotis mm g 230 26 26 x 7 250 0714 63 35 1 Iigis mm Geležtės Svoris Prek. Nr. P. vnt. mm plotis mm g 250 50 26 x13 550 0714 63 37 1 Iigis mm Geležtės Svoris Prek. Nr. P. vnt. mm plotis mm g 300 26 18 600 0714 63 36 1 Kirstukai Kirstukas akmeniui 8 briaunų Kirstukas siūlėms 50 mm, plokščias Ovalus kotas Kirstukas skardai Skirtas kėbulo darbams ir jėginių kabelių apdirbimui. l Chromo-vanadžio grūdintas plienas. l Grūdinta saugi darbinė dalis: ‘ neatbunka ir neištrupa. l Grūdintas visas kirstuko ilgis: ‘ išlieka kietas ir tvirtas. l Darbinę briauną galima užgaląsti. l Tepalams atspari PVC rankena: ‘ apsaugo rankas nuo sužalojimo. l Amortizuoja smūgius: ‘ sugeria smūgius ir vibracijas ir neperduoda į rankas. l Kampuota rankenos forma: ‘ apsaugo įrankį nuo nuriedėjimo. Elektrikų kirstukas l Grūdinta darbinė dalis. Iigis mm S mm a mm Svoris g Prek. Nr. P. vnt. 200 8 6 45 0714 63 60 1 Kirstukas plokščias DIN 6453 l Grūdinta darbinė dalis. l Dviejų komponentų plastiko rankenos. Ilgis mm S mm wxh mm Svoris g Prek. Nr. Pard. vnt. 125 16 14 x 9 100 0714 63 01 150 18 17 x 11 170 0714 63 02 175 22 20 x 12 260 0714 63 03 1 200 25 380 0714 63 04 250 23 x 13 490 0714 63 05

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx