Produktų katalogas

PJŪKLELIAI TIESINIAI BIMETALINIAI Ypatinga kokybė pagerintų ir specialių kėbulo dalių pjovimui Apskaičiuota dideliems pjovimo greičiams ir ilgam tarnavimo laikui Tinka įrankiams Würth DST 380 , Chicago Pneumatics (CP), Pneutec Pav. Tinka pjauti Medžiagos storis, mm Dantukų sk. į 1 colį Atstumas tarp dantukų mm Ilgis, mm Darbinis ilgis, mm Produkto Nr. P. vnt. 1 medį, aliuminį, armuotą polimerą, plastiką 4–10 14 1,8 90 77 0696 914 1 10 2 Mažu spinduliu iki 4 18 1,4 66 53 0696 918 1 4 Plonoms legiruotoms skardoms iki 1 32 0,8 90 77 0696 932 1 1 2 3 Medžiaga Kokybė Produkto Nr. P. vnt. Dantų aukštis mm ir coliais Bendras ilgis mm ir coliais Storis mm Metalas ** 0615 915 010 1=5 1,0 24 tpi 150 6” 0,9 0615 915 018 1=5 1,8 14 tpi 150 6” 0,9 0615 915 026 1=5 1,8/2,6 10/14 tpi 150 6” 0,9 0615 922 814 1=5 1,4 18 tpi 228 9” 0,9 0615 922 826 1=5 1,8/2,6 10/14 tpi 228 9” 0,9 0615 930 526 1=5 1,8/2,6 10/14 tpi 305 12” 0,9 0615 915 030 1=5 1,7–3 8–14 tpi 150 6” 0,9 0615 922 829 1=5 2,5/3,2 8/10 tpi 228 9” 1,6 0615 930 148 1=5 1,4+1,8 14+18 tpi 305 12” 1,1 Medis *** 0615 820 340 1=5 1=25 2–4 6–10 tpi 200 8” 1,25 ** 0608 030 22 1=5 4,0 6 tpi 150 6” 1,25 0615 830 040 1=5 3,6/5,1 5/7 tpi 305 12” 1,25 Statybos *** 0615 720 346 1=5 2,2–4,6 6–12 tpi 200 8” 1,25 0615 730 010 1=2 – 300 12” 1,5 0615 715 010 1=5 – 150 6” 1,0 PJŪKLELIAI TIESINIAI BIMETALINIAI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx