Produktų katalogas

ŠLIFAVIMO LAPELIAI CUBITRON ŠLIFAVIMO LAPELIAI VULKAN-FIBER ATRAMINĖ LĖKŠTĖ DISKAMS • Cubitron grūdeliai paskirstyti ant disko taip, kad šlifuotų tolygiai ir aštriausiomis briaunomis • Ilgiausias tarnavimo laikas ir labai didelis našumas, nes trikampiai grūdeliai turi labai aštrias briauneles • Aukštesnis ekonominis atsipirkimas dėl geresnio kainos ir tarnavimo laiko santykio • Aštresni grūdeliai - vėsesnis pjūvis • Ypač tinka suvirinimo siūlėms valyti • Neplyštantys, elastingi šlifavimo diskai, skirti rankiniams suspausto oro arba elektriniams kampiniams šlifavimo aparatams, kurie sukasi maks. 80 m/s greičiu, kartu su atraminėmis lėkštėmis. • 22 mm anga su kryželio formos išpjova. • Pagrindas iš specialaus akmens pluošto Grūdėtumas 16–50: pagrindo storis 0,8 mm Grūdėtumas 60–120: pagrindo storis 0,6 mm Standartinis korundas Elastingas grūdelių jungimas su sintetine derva • Ilgas tarnavimo laikas Elektrostatinis abrazyvo padengimas • Tolygus nusidėvėjimas Apdirbamos medžiagos: Plienas, spalvotieji metalai, liejiniai ir aliuminio lydiniai Komplektas kartu su veržle Bendrosios darbo ir saugos instrukcijos • Šlifavimo diskus naudoti tik su leistinomis nepriekaištingos kokybės atraminėmis lėkštėmis • Šlifavimo disko skersmuo negali būti daugiau nei 15 mm didesnis už atraminės lėkštės skersmenį • Vidinis paviršių šlifavimas draudžiamas • Dirbti tik su atitinkamomis apsauginėmis priemonėmis, tokiomis kaip apsauginiai akiniai, pirštinės, apsauginės ausinės ir pan • Vengti tiesioginių saulės spindulių, nelaikyti arti šilumos šaltinių, drėgnose vietose ir ant grindų • Laikyti originalioje pakuotėje, esant 18–22°C šilumos ir 45–60 % santykiniam oro drėgnumui Grūdėtumas Produkto Nr. P. vnt. 36 05M38 288 7 50 60 05M46 067 7 Produkto Nr. 0586 580 125 P. vnt. 1 Grūdėtumas Produkto Nr. P. vnt. 24 0580 125 24 50 36 0580 125 36 40 0580 125 40 60 0580 125 60 80 0580 125 80 120 0580 125 120 Paskirtis, plokščių ir išgaubtų konstrukcinių elementų kampų ir paviršių šlifavimas: • Grūdėtumas 16–40: suvirinimo siūlių išlyginimas, taškinio suvirinimo vietos, kietojo litavimo siūlės. Atplaišų pašalinimas nuo skardinių dalių, liejinių ir kaltinių detalių apdirbimas. Metalo nely- gumų šlifavimas • Grūdėtumas 40–80: suvirinimo vietų lyginimas, kampų apdirbi- mas, skardos ir kitų metalinių paviršių poliravimas • Grūdėtumas 40–120: rūdžių pašalinimas, seno lako sluoksnio nuėmimas, smulkių detalių šlifavimas automobilių remonto srityje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx