Produktų katalogas

Dydis PG rekomenduojamas greitis aps/min. Produkto Nr. P. minkštas WS ketus vnt. mm coliais plienas VA žalvaris Al 14 9/16 580 300 400 790 900 0632 14 14 3/4 11 460 230 300 600 690 0632 19 19 25/32 445 220 290 580 660 0632 20 21 13/16 13 425 210 280 560 630 0632 21 22 7/8 16 390 195 260 520 585 0632 22 25 1 350 175 235 470 525 0632 25 27 1 1/16 325 160 215 435 480 0632 27 30 1 3/16 285 145 190 380 425 0632 30 32 1 1/4 275 140 180 360 410 0632 32 33 1 5/16 260 135 175 345 390 0632 33 35 1 3/8 250 125 165 330 375 0632 35 38 1 1/2 230 115 150 300 345 0632 38 40 1 9/16 220 110 145 290 330 0632 40 43 1 9/16 220 110 145 290 330 0632 40 46 1 11/16 205 100 135 270 305 0632 43 51 2 170 85 115 230 255 0632 51 52 2 1/16 165 160 80 110 220 245 0632 52 54 2 1/8 42 80 105 210 240 0632 54 57 1 1/14 150 75 100 200 225 0623 57 60 2 3/8 140 70 95 190 220 0632 60 64 2 1/2 135 65 90 180 205 0632 64 67 2 5/8 130 65 85 170 195 0632 67 68 2 11/16 130 65 85 165 190 0632 68 70 2 3/4 125 60 80 160 185 0632 70 89 3 1/2 95 45 65 130 145 0632 89 92 3 5/8 95 45 60 120 140 0632 92 121 4 3/4 70 35 45 90 95 0632 121 Laikiklis karūnai A4 Produkto Nr. P. vnt. 0632 04* 1 Kiaurymių išpjovimo karūnos ir priedai. ● Greitas ir pilnas išpjovimas, karūnoje panaudota HSS Bi- metalo technologija. ● Skirti naudoti visiems plienams, variui, bronzai, aliuminiui, plastikui ir medžiui. ● Dantukų skaičius: 6/1 colyje, pjovimo gylis: 32 mm. Karūnos dia. 14–30 mm Grąžtelio dia. 6.35 mm Laikiklis karūnai A2 Produkto Nr. P. vnt. 0632 02* 1 Karūnos dia. 251– 23 mm Kotelis 11 mm, 6-kamp. Grąžtas centr. A014C, A2 (1/4”) Produkto Nr. P. vnt. 0632 014 1 dia. 6.35 mm (1/4”), Grąžtas centravimo A014D Produkto Nr. P. vnt. 0632 014 1 1 Ø 6,35 mm (1/4”), prailgintas 1 E Įkalami skaičiai DIN 1451 Produkto Nr. Pard. vnt. 5 6 8 10 1 E Įkalamos raidės DIN 1451 Produkto Nr. 5 8 10 1 Pard. vnt. 0695 941 625 0695 941 628 0695 941 62 0695 941 615 0695 941 616 0695 941 618 0695 941 61 Aukštis, mm Aukštis, mm Matmenys Produkto Nr. Pard. vnt. 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 0964 632 1 Cilindrinių pjūklų rinkinys 76 3 115 55 75 150 170 0632 76 HSSCO8 BIMETALINIS CILINDRINIS PJŪKLAS ILGAAMŽIŠKUMAS + GREITIS Diametras Rekomenduojamas gręžimo greitis Produkto Nr. mm Plienas Nerūd. plienas Ketus Bronza Aliuminis  14 580 300 400 790 900 0632 900 014  16 550 275 365 730 825 0632 900 016  17 500 250 330 665 750 0632 900 017  19 460 230 300 600 6 0632 900 019  20 445 220 290 580 6 0 0632 900 020  2 425 210 280 560 630 0632 900 021  2 390 95 260 520 585 0632 900 022  24 3 0 85 245 495 5 5 063 900 024  25 350 175 235 470 525 0632 900 025  27 325 160 215 435 480 0632 900 027  29 300 150 200 400 450 0632 900 029  30 285 145 190 380 425 0632 900 030  32 275 140 180 360 410 0632 900 032  33 260 135 175 345 390 0632 900 033  35 250 125 165 330 375 0632 900 035  37 240 120 160 315 360 0632 900 037  38 230 115 150 300 345 0632 900 038  40 220 110 145 290 330 0632 900 040  41 210 105 140 280 315 0632 900 041  43 205 100 135 270 305 0632 900 043  44 195 95 130 260 295 063 900 044  46 90 95 125 250 285 0632 900 046  48 180 90 120 240 270 0632 900 048  51 170 85 115 230 255 0632 900 051  52 165 80 110 220 245 0632 900 052  54 60 80 105 210 240 0632 900 054  57 1 0 75 100 200 225 0632 900 057  59 45 75 100 195 225 0632 900 059  60 140 70  95 190 220 0632 900 060  64 135 65  90 180 205 0632 900 064  65 130 65  85 170 195 0632 900 065  67 130 65  85 170 195 0632 900 067  68 130 65  85 165 190 063 900 068  70 125 60  80 160 185 063 900 070  73 120 60  80 160 180 0632 900 073  76 115 55  75 150 170 0632 900 076  79 110 55  70 140 165 0632 900 079  83 105 50  70 140 155 0632 900 083  86 100 50  65 130 150 0632 900 086  89  95  45  65 130 145 0632 900 089  92  95  45  60 120 140 0632 900 092  95  90  45  60 120 135 0632 900 095  98  90  45  60 120 135 0632 900 098 102  85  40  55 110 130 0632 900 102 105  80  40  55 110 120 0632 900 105 108  80  40  55 110 120 0632 900 108 111  80  40  50 100 120 0632 900 111 114  75  35  50 100 105 0632 900 114 121  70  35  45  90  95 0632 900 121 127  65  30  40  85  90 0632 900 127 140  60  30  35  80  85 0632 900 140 152  55  25  35  75  85 0632 900 152 200  45  20  30  60  65 0632 900 200 Naudojamas kietiems, legiruotiems nerūdijantiems plienams gręžti • Itin greitas pjovimas ir minimaliomis jėgos sąnaudomis • D delis cen rini ir šoninis tik lumas • Pjauna iki 38 mm gylio KIAURYMIŲ IŠPJOVIMO KARŪNOS IR PRIEDAI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx