Produktų katalogas

SIAURAPJŪKLIS STP 150 POWER Komplektą sudaro Aprašymas Produkto Nr. STP 150 POWER-S STP 150 POWER-B k. pak. Siaurapjūklis su tiesia rankena 5706 702 1 1 – Siaurapjūklis su lenkta rankena 5706 703 1 – 1 Plastikinis padas 5806 702 030 1 Saugantis nuo įtrūkimų prietaisas 5806 702 031 Dulkių nusiurbimo dalių komplektas 5806 702 032 Medžio pjūklelis 0608 116 234 Metalo pjūklelis 0608 116 123 Universalus pjūklelis 0608 116 345 „ORSY ® 200“ lagaminas 0955 702 1 Lagamino įdėklas 5806 702 995 Techniniai duomenys B-REWOP 051 PTS S-REWOP 051 PTS 780 W 780 W Naudojama tinklo galia 500–3100 aps./min. 500–3100 aps./min. Pjūklelio judėjimo dažnis laisva eiga 4 žingsnių 4 žingsnių Švytuoklinis režimas mm 62 mm 62 Pjūklelio eigos ilgis 2,7 kg 2,6 kg Svoris Pjovimo gylis medyje, pliene, nelegiruotame aliuminyje maks. 150 mm maks. 10 mm maks. 20 mm maks. 150 mm maks. 10 mm maks. 20 mm Siaurapjūklis specialiai skirtas naudoti statybose sudėtingomis sąlygomis. STP 150 POWER-S Su tiesia rankena Produkto Nr. 5706 702 1 STP 150 POWER-B Su lenkta rankena Produkto Nr. 5706 703 1 Milžiniška galia Galingas variklis puikiai tvarkosi su perkrovomis, todėl naudotojas turi didesnį galios rezervą pjaudamas net kietas, storas sijas. Ypač tvirtas Išorinė lenkimui atspari pagrindo plokštė susidoros net ir su sudėtingiausiomis užduotimis. Ergonomiškas Minkštas ergonomiškos rankenos paviršius užtikrina saugų naudojimą ir aukštą komforto lygį darbo metu. Patogus naudotojui Greitai ir paprastai: pjūkleliai keičiami be įrankių. Garantija Gamybos ir medžiagų defektams. B-REWOP 051 PTS S-REWOP 051 PTS 190 mm 266 mm 214 mm 250 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx