Produktų katalogas

VDE REPLĖS IEC 60900 VDE Kombinuotos elektriko replės • Standartas DIN ISO 5746. • Ilgos pjovimo briaunos, indukciniu būdu sukietinti ašmenys, galima kirpti kietą ir minkštą vielą. • Nedylanti ašelė. • Chromuotas, poliruotas metalo paviršius. • Dviejų komponentų rankena. VDE šoniniai kandikliai, elektriko • Standartas: DIN ISO 5749 • Indukciniu būdu sukietinti ašmenys, galima kirpti kietą ir minkštą vielą. • Nedylanti ašelė. • Chromuotas, poliruotas metalo paviršius. • Dviejų komponentų rankena. L mm Vidutinio kietumo viela ∅ mm Kieta viela ∅ mm Vario ir aliuminio kabeliai ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 180 3,4 2,2 12,0 16 mm 2 0714 01 575 1 200 3,8 2,5 13,0 0714 01 576 L mm Minkšta viela ∅ mm Vidutinio kietumo viela ∅ mm Kieta viela ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 140 4.0 mm dia. 2.5 mm dia. 1.8 mm dia. 0714 01 571 1 160 2.8 mm dia. 2.0 mm dia. 0714 01 572 180 3.0 mm dia. 2.5 mm dia. 0714 01 573 • Replės išbandomos vandens vonioje, paduodant bandymo įtampą iki 10 kV. • Skirtos darbui su įtampomis iki 1000 voltų (AC) iki 1500 V (DC). • Išlietas identifikavimo ženklas su gamybos metais.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx