Produktų katalogas
PH ir PZ antgaliai Metalo savisrie- giai sraigtai PH DIN 7985 DIN 965 DIN 966 Metalo savisrie- giai sraigtai PH DIN 7981 DIN 7982 DIN 7983 GKS sraigtai Piltuvėlio formos galvutė PZ med- sraigčiai PZ med- sraigčiai Ašmenų dydis PZ PH Philips antgalis 1/4” 25 mm Philips antgalis 1/4” 1—3 = 25 mm 4 = 32 mm Philips antgalis 1/4” 50 mm Philips antgalis Würth Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas- Copco Elu 1/4” 50 mm Philips antgalis Würth Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas- Copco Elu 1/4” 73 mm Philips antgalis Würth Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas- Copco Elu 1/4” 1= 89 mm 2—3 = 110 mm Philips antgalis Magazin- Vorsatz MSVM 2 Makita 1/4” 152 mm Antgalis 45 mm su sriegiu M 6, PZ 2 0614 176 687 Philips-head system Sriegio diametras Sriegio diametras Sriegio diametras Sriegio diametras Sriegio diametras 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 2.6 2.2 1 PH 176 274 176 691 176 735 176 774 176 850 2.4 PZ 176 651 176 694 176 659 176 776 3 2.9 PH 176 274 176 691 176 735 176 774 176 850 3 PZ 176 651 176 694 176 659 176 776 3.5 3.5 3.5 2 PH 122 52 176 461 176 692 176 736 176 775 176 739 100 201 176 679 3.5 PZ 112 52 176 652 176 695 176 660 176 777 176 738 176 677 4 3.9 3.9 PH 122 52 176 461 176 692 176 736 176 775 176 739 100 201 176 679 4 4 PZ 112 52 176 652 176 695 176 660 176 777 176 738 176 677 4.2 4.2 PH 122 52 176 461 176 692 176 736 176 775 176 739 100 201 176 679 4.5 4.5 PZ 112 52 176 652 176 695 176 660 176 777 176 738 176 677 5 4.8 5 5 PH 122 52 176 461 176 692 176 736 176 775 176 739 100 201 176 679 5 5 PZ 112 52 176 652 176 695 176 660 176 777 176 738 176 677 6 5.5 3 PH 176 648 176 693 176 737 6.3/8 6 6/7 PZ 176 653 176 696 176 661 8/10 4 PH 7 PZ P. vnt.: 10 ATSUKTUVŲ ANTGALIAI PHILIPS IR PZ KRYŽIUKAI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx