Produktų katalogas
14 PASYVIOS GAISRĄ STABDANČIOS SISTEMOS Naudojimo instrukcija 1 Movas montuokite iš abiejų ugniasienės pusių Perdangoje montuojama iš vienos pusės: apatinėje arba viršutinėje perdangos pusėje 2 Tarpas tarp vamzdžio ir angos krašto užpildomas vata ir priešgaisriniu akriliniu sandarikliu ACR 240 (žr mazgą) 3 Movos prie perdangos tvirtinamos inkarais, turinčiais R rodiklį Sertifikuota ETA-21/0080 Priešgaisrinė mova, skirta vamzdžių ir kabelių trasų perėjimų sandarinimui • Besiplečianti nuo temperatūros • Atsparumas iki EI 240 U/U • Paprasta konstrukcija • Geros garsinės ir izoliacinės savybės • Paprastas aptarnavimas Paskirtis • Kabelių, metalinių ir plastikinių vamzdžių, pravestų per standžias, lanksčias sienų konstrukcijas ir standžias grindis, perėjimų sandarinimui Ugniaatsparina įvairius PVC, PE, PP ir įvairius drenažo bei triukšmą slopinančius vamzdžius » PVC, PP ir PE vamzdžiai » Kabelių ryšuliai » Izoliuoti metaliniai vamzdžiai • Skirtingiems vamzdžių skersmenims ir skirtingais kampais montuojamiems vamzdžiams galima pritaikyti atitinkamus movos dydžius Susiję produktai Pavadinimas Produkto Nr. Priešgaisrinis akrilinis sandariklis ACR 240 0893 311 008 W-BS sraigtiniai inkarai 5929 ... ... Sandarinimo pasas 5893 306 100 PRIEŠGAISRINĖ MOVA FP Vamzdžio diame- tras Apkabos vidinis diametras Apkabos Išorinis diame- tras Apkabos aukštis Produkto Nr. DN 32 36 mm 45 mm 30 mm 0893 304 773 DN 32 36 mm 45 mm 50 mm 0893 304 750 DN 40 44 mm 53 mm 30 mm 0893 304 774 DN 40 44 mm 53 mm 50 mm 0893 304 751 DN 55 59 mm 68 mm 30 mm 0893 304 770 DN 55 59 mm 68 mm 50 mm 0893 304 760 DN 63 67 mm 77 mm 30 mm 0893 304 775 DN 63 67 mm 77 mm 50 mm 0893 304 752 DN 75 79 mm 90 mm 30 mm 0893 304 776 DN 75 79 mm 90 mm 50 mm 0893 304 753 DN 82 85 mm 97 mm 30 mm 0893 304 771 DN 82 85 mm 97 mm 50 mm 0893 304 761 DN 90 95 mm 108 mm 30 mm 0893 304 777 DN 90 95 mm 108 mm 50 mm 0893 304 754 DN 110 117 mm 132 mm 30 mm 0893 304 772 DN 110 117 mm 132 mm 50 mm 0893 304 762 DN 125 133 mm 155 mm 60 mm 0893 304 763 DN 140 147 mm 174 mm 60 mm 0893 304 755 DN 160 170 mm 204 mm 60 mm 0893 304 764 DN 200 220 mm 258 mm 60 mm 0893 304 765 DN 250 270 mm 320 mm 75 mm 0893 304 766 DN 315 333 mm 397 mm 75 mm 0893 304 767 DN 355 375 mm 460 mm 100 mm 0893 304 768 DN 400 420 mm 502 mm 100 mm 0893 304 769
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx