Produktų katalogas
12 PASYVIOS GAISRĄ STABDANČIOS SISTEMOS Naudojimo instrukcija 1 Nuvalykite nešvarumus nuo vamzdžio paviršiaus 2 Įsitikinkite, kad ketinama naudoti juosta yra tinkamo ilgio 3 Vamzdį apjuoskite juosta bei suklijuojama lipnia juostele 4 Juostą įstumkite į sienos ar perdangos angą taip, kad juostos kraštas liktų kyšoti Tarpą angoje užpildykite sandarinimo mišiniu 5 Baigę darbus, užklijuokite sandarinimo pasą Grafito pagrindu intumescentinė (išsiplėčianti nuo ugnies) juosta, skirta degių, izoliuotų degių ir nedegių izoliuotų vamzdžių perėjimų sandarinimui • Juosta IS-R-Plus naudojama kartu su FPMF plokštemis ar priešgaisrinių gipso mišiniu FP/EX • Atsparumas ugniai iki EI 240 U/U • Lengvai montuojama • Gretimiems perėjimams leidžiamas 0 mm atstumas • Tinka nuo 40 mm storio šachtoms Storis 2,0 mm Plotis 50 mm Ilgis 18,5 m Produkto Nr. 0893 304 308 Paskirtis Ugniai atspariam nedegių, plastikinių vamzdžių su izoliacija ar be jos sandarinimui lanksčiose, standžiose sienų konstrukcijose ir standžiose grindyse Išbandyti vamzdžių tipai: • PVC, PP ir PE vamzdžiai • Nuotekų vamzdžiai (pvz Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano , Geberit betriukšmiai PP) • Daugiasluoksniai, kompozitiniai (pvz Aquatherm green • vamzdžiai MS, Uponor MLC, Alpex Duo) PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA IS-R-PLUS Sertifikuota ETA-16/0469 Susiję produktai Pavadinimas Produkto Nr. Sandarinimo pasas 5893 306 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx