Produktų katalogas

PASYVIOS GAISRĄ STABDANČIOS SISTEMOS 11 Naudojimo instrukcija 1 Nuvalykite nešvarumus nuo vamzdžio paviršiaus 2 Įsitikinkite, kad ketinama naudoti juosta yra tinkamo ilgio 3 Vamzdį apjuoskite juosta bei suklijuokite lipnia juostele 4 Juosta įstumkite į sienos ar perdangos angą taip, kad juostos kraštas liktų kyšoti Tarpą angoje užpildykite sandarinimo mišiniu 5 Baigę darbus, užklijuokite sandarinimo pasą Grafito pagrindu intumescentinė (išsiplėčianti nuo ugnies) juosta, skirta degių ir nedegių izoliuotų vamzdžių perėjimų sandarinimui • Naudojama kartu su plokštemis FPMF ar priešgaisriniu gipso mišiniu FP/EX • Atsparumas ugniai iki EI 240 U/U • Lengvai montuojama • Nereikia specialių įrankių Storis 1,8 mm Plotis 50 mm Ilgis 25 m Produkto Nr. 0893 304 526 Susiję produktai Pavadinimas Produkto Nr. Sandarinimo pasas 5893 306 100 PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA FP Sertifikuota ETA-21/0081 ETA-21/0079 ETA-21/0078

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx