Produktų katalogas

10 PASYVIOS GAISRĄ STABDANČIOS SISTEMOS Naudojimo instrukcija 1 Pašalinkite nešvarumus iš angos 2 Iš anksto apdorokite korozijai jautrius metalinius vamzdžius gruntu 3 Jei reikia, padarykite klojinius iš mineralinės vatos plokščių ir užpildykite likusius tarpus priešgaisriniu akriliniu sandarikliu ACR 240 4 Pirmiausia į indą įpilkyte švaraus vandens, tada įberkite skiedinį Kruopščiai sumaišykite Santykis maždaug 2 litrai sauso mišinio 1 litrui vandens (2:1) 5 Angos užpildymui naudokite mentelę Užpildykite skiedinį iki reikiamo gylio, visiškai užpildę visus tarpus 6 Baigę darbus, užklijuokite sandarinimo pasą Tai padidinto atsparumo ugniai gipso pagrindu sudaryta skiedinio medžiaga, skirta atkurti atsparumo ugniai eksploatacines charakteristikas: lanksčiųjų ir standžiųjų sienų bei standžiųjų grindų konstrukcijų, kurias kiaurai kerta įvairūs kabeliai, metalo vamzdžiai, sudėtinių (kompozitinių) medžiagų vamzdžiai ir plastiko vamzdžiai • Dumų ir ugnies prevencija • Geras sukibimas su įvairiomis statybinėmis medžiagomis • išdžiuvęs, turis padidėja 1 % • Atsparumas ugniai iki EI 240 (priklausomai nuo mazgo) Spalva balta Maišymo santykis 2:1 Kiekis pakuotėje 20 l Produkto Nr. 0893 302 220 Susiję produktai Pavadinimas Produkto Nr. Priešgaisrinis akrilinis sandariklis ACR 240 0893 311 008 Priešgaisrinė grafito juosta FP 0893 304 526 Pirešgaisrinė grafito juosta IS-R 0893 304 308 Sandarinimo pasas 5893 306 100 PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX Sertifikuota ETA-21/0081

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx