Produktų katalogas

PASYVIOS GAISRĄ STABDANČIOS SISTEMOS 9 Naudojimo instrukcija Specialia abliatyvine/intumescentine danga dengta mineralinės vatos plokštė, skirta atkurti lanksčiųjų sienos konstrukcijų, standžiųjų sienos ir grindų konstrukcijų, kurias kiaurai kerta įvairūs kabeliai, metalo vamzdžiai, sudėtinių (kompozitinių) medžiagų vamzdžiai ir plastiko vamzdžiai, atsparumo ugniai eksploatacines charakteristikas • Plokštė FPMF 1-S: Produkto Nr. 0893 308 910 » 1200×600×50 mm, padengta iš vienos pusės » Atsparumas iki EI 120, priklausomai nuo mazgo • Plokštė FPMF 2-S: Produkto Nr. 0893 308 921 » 1200×600×60 mm, padengta iš abiejų pusių » Atsparumas iki EI 240, priklausomai nuo mazgo Pastabos Inžinerinių komunikacijų (įskaitant izoliaciją) skerspjūvių suma neturi būti didesnė nei 60 % angos ploto Tinka naudoti sandarinant angas, kurių plotis – 2400 mm, aukštis – 1200 mm, sienos skiriamajame elemente, ir kurių matmenys (plotas) – 2400 mm ir 1200 mm grindyse PRIEŠGAISRINĖS PLOKŠTĖS FPMF 1-S IR 2-S ATSKIRIEMS IR KOMBINUOTIEMS PERĖJIMAMS Sertifikuota ETA-21/0078 Susiję produktai Pavadinimas Produkto Nr. Priešgaisrinis akrilinis sandariklis ACR 240 0893 311 008 Priešgaisrinė grafito juosta FP 0893 304 526 Pirešgaisrinė grafito juosta IS-R 0893 304 308 Aukštoms temperatūroms atsparus pluoštas FP 0893 301 020 Sandarinimo pasas 5893 306 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx