Produktų katalogas

Su metriniu ISO standartiniu sriegiu pagal DIN 976-1 • Plieniniai, 4.6 stiprumo, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K) • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K) • Plieniniai, 8.8 stiprumo, karštai cinkuoti • Plieniniai, 10.9 stiprumo, be padengimo • Nerūdijančio plieno A2 • Nerūdijančio plieno A4 Greitai ir lengvai montuojami bėgeliai • Plienas, galvanizuotas Greitai ir lengvai montuojamos konsolės • Plienas, galvanizuotas DIN 976 SRIEGTI STRYPAI MONTAVIMO BĖGELIAI KONSOLĖS Medžiaga Plienas Nerūdijantis plienas Plieno klasė 4.8 8.8 8.8 10.9 A2 A4 Padengimas cinkuoti, melsvai pasyvuoti karštai cinkuoti be padengimo - - Ilgis 1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 1 m 1 m Sriegio Ø Produkto Nr. Produkto Nr. Produkto Nr. Produkto Nr. Produkto Nr. Produkto Nr. Produkto Nr. M 3 0958 3 – – – – 0954 3 – M 4 0958 4 – – – – 0954 4 – M 5 – – 0959 005 – 0959 000 05 0954 5 – M 6 0958 6 – 0959 006 – 0959 000 06 0954 6 – M 8 0958 8 0958 08 0959 008 0959 700 08 0959 000 08 0954 8 0953 8 M 10 0958 10 0958 010 0959 010 0959 700 10 0959 000 010 0954 10 0953 10 M 12 0958 12 0958 012 0959 012 0959 700 12 0959 000 012 0954 12 0953 12 M 14 0958 14 – 0959 014 0959 700 14 0959 000 014 0954 14 0953 14 M 16 0958 16 0958 016 0959 016 0959 700 16 0959 000 016 0954 16 0953 16 M 18 – – 0959 018 – 0959 000 018 0954 18 – M 20 – – 0959 020 0959 700 20 0959 000 020 0954 20 0953 20 M 22 – – 0959 022 – 0959 000 022 0954 22 – M 24 – – 0959 024 0959 700 24 0959 000 024 0954 24 – M 27 – – 0959 027 0959 700 27 0959 000 027 0954 27 – M 30 – – 0959 030 0959 700 30 0959 000 030 0954 30 – M 36 – – 0959 036 – 0959 000 036 – – Ilgis mm L mm H mm h mm Produkto Nr. 250 255 180 140 0862 009 201 300 305 0862 009 202 400 405 0862 009 203 500 505 0862 009 204 600 605 0862 009 205 800 805 245 205 0862 009 206 Tipas Matmenys mm Produkto Nr. U2 30x30x2 0862 001 903 U3 30x30x3 0862 001 904 L2 30x30x2 0862 001 905 L3 30x30x3 0862 001 906 L H 30 mm 3 mm 30 mm 5 mm 40 mm 20 x 13 h

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx