Produktų katalogas

- © • Antgalio spalva ir dydis Paslepiama galvutė A2 Cinkuoti, geltonai pasyvuoti ∅ L b mm mm mm Prek. Nr. Prek. Nr Z1 (PZD 1) 3,0 3,5 Z2 (PZD 2) 4,0 4,5 5,0 sraigtai medienai ir drožlių plokštėms Su Wüpofast sraigtais profesionalai galės pritaikyti naujus gamybos būdus, tuo pat metu išlaikydami aukštą kokybę. Pastaba: Cinkuoti, geltonai pasyvuoti - nenaudojami išorėje! Pranašumai  25° kampas Tikslus įsukimas į kietus paviršius, tokius kaip dengtos ir vandeniui atsparios drožlių plokštės ir kitokios medienos rūšys, žaliavos iš medienos bei vidutinio tankio medienos plaušo plokštės (MDF).  Kryželio formos įpjova (PZ).  Sintetinė danga Aštrus sriegis ir slidi danga, todėl lengvai įsisuka.  WÜPOFAST- Kuo didesnis lenkimo kampas, tuo elastingesnis varžtas, tuo sunkiau jis lūžta.  Nusukimo momentas Grūdinto plieno gamybos kontrolė užtikrina saugumą vartotojui. Įsukimo momentas. Jis priklauso nuo sintetinės dangos ir švarių sriegių bei šoninių profilių, todėl varžtai įsukami lengvai ir greitai. Prek. Nr. 00182 3 12 00182 3 16 00182 3 20 00182 3 25 00182 3 30 00182 35 16 00182 35 20 00182 35 25 00182 35 30 00182 35 35 00182 35 40 00182 4 16 00182 4 20 00182 4 25 00182 4 30 00182 4 35 00182 4 40 00182 4 45 00182 4 50 00182 4 60 00182 4 70 00182 5 20 00182 5 25 00182 5 30 00182 5 35 00182 5 40 00182 5 45 00182 5 50 00182 5 60 00182 5 70 00182 5 80 00182 6 30 00182 6 50 00182 6 60 00182 6 80 00182 6 100 00182 6 120 2,4 00186 3 10 00186 3 16 00186 3 20 00186 3 25 00186 3 30 00186 3 35 00186 3 40 00186 35 16 00186 35 20 00186 35 25 00186 35 30 00186 35 35 00186 35 40 00186 35 45 00186 35 50 00186 4 16 00186 4 20 00186 4 25 00186 4 30 00186 4 35 00186 4 40 00186 4 45 00186 4 50 00186 4 55 00186 45 20 00186 45 30 00186 45 40 00186 45 45 00186 45 50 00186 5 25 00186 5 30 00186 5 35 00186 5 40 00186 5 45 00186 5 50 00186 5 60 00186 6 40 00186 6 50 00186 6 60 00186 6 70 00186 14 60 00186 14 70 00186 145 70 00186 145 80 00186 15 50 00186 15 70 00186 15 80 00186 15 90 00186 15 100 00186 16 60 00186 16 70 00186 16 80 00186 16 90 00186 16 100 00186 16 120 00186 16 150 Z3 (PZD 3) 16 10 12 13 16 20 25 30 35 40 16 20 25 30 35 40 45 50 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 20 30 40 45 50 70 80 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100 30 40 50 60 70 80 100 120 60 70 80 90 100 120 150 240 34 39 40 50 30 40 50 54 60 35 42 50 56 60 70 6,0  Cinkuoti, geltonai pasyvuoti.  Nerūdijančio plieno A2 min. 15° L enkimo kampas N usukimo momentas Į sukimo momentas Grūdintas plienas - Nusukimo momentas - Įsukimo momentas

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx