Produktų katalogas
ASSY ® – TOBULA NUO GALVUTĖS IKI SMAIGALIO! Asimetrinis sriegis - greitesnis įsukimas • Nedidelis sukimo momentas • Sunkiai prasukamas • Greitesnis įsukimas: dvigubos apvijos: 3,0-4,5 mm, stambesnis ir retesnis sriegis: 5,0-12,0 mm Priešpriešinio sriegio žiedelis - mažiau skaldoma mediena (Papildomas žiedas: 3,0-4,5 mm, Priešpriešinis sriegis: 5,0-12,0 mm) • Maža medienos plėtimo jėga, ypač kai montavimas vyksta arti krašto. • Mažesnė įsukimo jėga • Dėl papildomo žiedelio pjovimo jėgos, sumažėja medienos skilimo pavojus. Sertifikatai: Z-9.1-361 With general construction permit Z-9.1-514 With general construction permit ASSY ® 3.0 dia. 4.0-4.5 mm ASSY ® 3.0 dia. 5.0-12.0 mm AW ® jungtis - daugiau galios • Optimalus jėgos perdavimas • Labai geras sukabinimas • Saugus varžto užmovimas • Atsuktuvo antgalis neprasisuka • Nepažeidžia sraigto paviršiaus apsauginio padengimo • Tik 5 antgalių dydžiai diametrams nuo 3,0 iki 12,0 mm ETA-11/0190 Frezavimo kišenės - visame galvutės apatiniame paviršiuje! Mažiau medienos drožlių! • Skirtas medienai ir lankstams • Nepažeidžiamas apsauginis medienos sluoksnis • Mažiau medienos drožlių Kotelio freza Tai tarsi pagalbinis variklis mažinantis sukimo pastangas (nuo Ø = 5 mm, L = 70 mm) • Sumažina įsukimo ir galvutės įfrezavimo momentą, ypač ilgiems sraigtams • Mažiau apkraunami įsukimo įrankiai
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx