Produktų katalogas
FBS SRAIGTAI PLASTIKINIAMS LANGAMS Ø Ilgis l mm mm Plienas, cinkuotas, melsvai pasyvuotas Produkto Nr. 4,1 19 0185 284 119 4,1 25 0185 284 125 1000 4,1 30 0185 284 130 4,1 35 0185 284 135 4,1 38 0185 284 138 500 4,1 45 0185 284 145 FBS 1 Cinkuoti, pasyvuoti storu sluoksniu, papildomai padengti Deltacoll danga • Atsuktuvo antgalis: PH 2. • Specialussriegissuaštriusmaigaliu. • Galvutės Ø 7,0 mm. Pard. vnt. Febos ® sraigtai Savaime įsisriegiantys konstrukci- niai sraigtai skirti plastikinių langų gamybai. Šiais sraigtais sujungia- mi plastikiniai profiliai su metalo armatūra (iki 2 mm) ir apdaila pritvirtinama prie armuotų profilių (iki 2 mm). Febos ® Plieniniai, cinkuoti, melsvai pasyvuoti (A2K) • Skardai skirto sraigto sriegis • Atsuktuvo antgalis: PH2 Galvos forma Ø mm Ilgis mm Produkto Nr. Pard. vnt. paslepiama frezavimo galvutė 16 0207 083 916 6000 3.9 M 4 Įleidžiama galvutė 16 0207 183 916 6000 19 0207 183 919 5000 25 0207 183 925 4000 32 0207 183 932 2500 38 0207 183 938 2000 13 0207 084 013 8000 16 0207 084 016 6000 4,8 38 0185 284 838 20 0207 084 020 5000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx