Produktų katalogas

Metaliniai rėmų kaiščiai WUS 10 Įvorė: iš skardos, padengtos aliuminiu/cinku. Varžtas ir kūgis: iš cinkuoto plieno. Panaudojimas:  Langų, durų rėmų iš medžio, plastiko ar aliuminio tvirtinimui.  Ypač tinka tvirtinti į pilnavidures medžiagas, pvz. betoną, pilnavidures plytas ir natūralų akmenį.  Kaiščiai gaminami, atsižvelgiant į RAL instituto rekomendacijas kokybiškam langų montavimui. Privalumai:  Neprispaudžia ir nedeformuoja tvirtinamos dalies.  Išsikišę briaunelės apsaugo nuo prasisukimo.  Montavimo vieta paslepiama uždengiant gaubteliu.  Varžtą pilnai išsukus, kūgis neiškrenta.  Išbandytas kaiščių atsparumas ugniai. Duomenys montavimui Min. áleidimo gylis, mm 30 Kiaurymës gylis, mm = áleidimo gylis + 5 mm Gràþto ¨, mm 10 Kiaurymës ¨ tvirtinamoje medþiagoje, mm 10,5 Ilgis, mm 72 92 112 132 152 182 202 Maks. tvirtinamos medþiagos storis, mm 40 60 80 100 120 150 180 Prek. Nr. 0910 436 72 0910 436 92 0910 436 112 0910 436 132 0910 436 152 0910 436 182 0910 436 202 Pard. vnt. 100 L 2 B 1 Galima naudoti šiems profiliams Dydis Prek. Nr. P. vnt. L 1 x W 1 x h mm L 2 x h mm Rehau S 729, S 730, S 796/ Kümmerling 88+/Trocal 88+ 40.1 x 8.8 0479 420 3 100 150 x 25 x1.25 Plokštelė langų tvirtinimui Skirta plastikinių langų profiliams. l Kiaurymės sraigtams ir vinims: ø 4.5 mm . l Inkaravimo kiaurymės: ø 8,5 mm. l Medžiaga: cinkuota skarda. Privalumai jums: l Greitas, paprastas ir patikimas plastikinių langų montavimas prie an- gokraščių. l Šarnyro tipo tvirtinimo plokštelės gali puikiai kompensuoti lango šiluminio plėtimosi pokyčius. Gaubteliai metalinių rėmų kaiščių galvučių uždengimui S palva Ø16 R AL P rek. Nr. P ard. vnt. 1 00/1000 B alta T. ruda 9 0 10 8016 0 5 90 610 021 0 5 90 610 02 4

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx