Produktų katalogas

d mm L o mm D a mm Prek. Nr. Pard. vnt. 0.6 25 6.0 0506 206 25 50 0.6 50 5.0 0506 206 50 40 0.6 55 7.0 0506 206 55 25 1.0 45 9.0 0506 210 45 20 1.0 55 8.0 0506 210 55 18 1.0 55 11.0 0506 210 551 10 1.0 60 10.0 0506 210 60 20 1.0 70 8.0 0506 210 70 18 1.0 70 11.0 0506 210 701 18 1.0 75 9.0 0506 210 75 12 1.0 85 12.0 0506 210 85 8 1.0 90 7.0 0506 210 90 20 1.0 100 9.0 0506 210 100 15 1.0 105 10.0 0506 210 105 10 1.0 130 11.0 0506 210 130 10 1.3 25 7.0 0506 213 25 40 1.3 55 11.0 0506 213 55 12 1.5 65 12.5 0506 215 65 8 1.5 75 12.5 0506 215 75 14 1.5 110 12.5 0506 215 110 8 d mm L o mm D a mm i g * Prek. Nr. Pard. vnt. 0.8 42.0 8.0 14 0506 08 42 40 1.0 32.0 10.0 11 0506 10 32 40 1.0 32.0 15.0 9 0506 10 321 20 1.0 35.0 12.0 8 0506 10 35 30 1.0 40.0 10.0 15 0506 10 40 25 1.0 60.0 12.0 18 0506 10 60 20 1.0 65.0 15.0 13 0506 10 65 15 1.5 28.0 15.0 7 0506 15 28 20 1.5 35.0 12.0 8 0506 15 35 20 1.5 45.0 10.0 12 0506 15 45 25 1.5 45.0 15.0 11 0506 15 451 15 1.5 55.0 10.0 15 0506 15 55 20 1.5 55.0 12.0 14 0506 15 551 15 1.5 55.0 15.0 14 0506 15 552 10 1.5 55.0 15.0 15 0506 15 553 10 1.5 65.0 15.0 15 0506 15 65 10 Suspaudimo spyruoklės DIN 209 5 Spyruoklinė viela DIN 17223, Padengimas: baltas galvaninis cinkavimas, pasyvavimas. Paaiškinimai: d = vielos diametras. D a = Išorinis spyruoklės diametras. L o = Neapkrautos spyruoklės ilgis. i g = bendras apvijų skaičius. Tempimo spyruoklės su kilpomis iš abiejų pusių DIN 2097 Spyruoklinė viela DIN 17223, Padengimas: baltas galvaninis cinkavimas, pasyvavimas. Suspaudimo spyruoklių rinkinys 20 dydžių: nuo L 0 28 mm iki L 0 65 mm. Viso 335 vnt. Prek. Nr. 0964 506 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx