Produktų katalogas
APKABOS ŽARNOMS Juostos plotis mm Suspaudimo Ø mm Produkto Nr. P. vnt. 7,5 8 - 12 0539 8 50/100 9 10 - 16 0539 10 16 8 - 16 0539 18 16 12 - 22 0539 112 22 16 - 27 0539 116 27 20 - 32 0539 120 32 25 - 40 0539 125 40 32 - 50 0539 132 50 40 - 60 0539 140 60 25 50 - 70 0539 150 70 60 - 80 0539 160 80 70 - 90 0539 170 90 80 - 100 0539 180 100 90 - 110 0539 190 110 100 - 120 0539 110 120 Juostos plotis mm Suspaudimo Ø mm Produkto Nr. P. vnt. 12 110 - 130 0549 210 130 10 120 - 140 0549 220 140 130 - 150 0549 230 150 5 140 - 160 0549 240 160 Sangties/juostos medžiaga Nerūdijantis plienas 1.4016 Varžto medžiaga Galvanizuotas, pasyvuotas plienas Suktuvo jungtis PH Juostos plotis 7,5 mm/9 mm/12 mm Šešiakampio dydis Juostos plotis 7,5 mm = 6 mm Juostos plotis 9/12 mm = 7 mm Nerūdijančio plieno Su asimetrine spynele Asimetrinė sagtis • Tolygus jėgos paskirstymas • Veržimo metu sągtis nenukrypsta Užapvalinti veržimo dirželio kraštai • Nepažeidžiamos žarnelės Paskirtis • Kuro žarnelių sistemai • Oro žarnelių sistemai • Aušinimo/šildymo sistemai • Kitiems tvirtinimams Apkabos žarnoms rinkinys Produkto Nr. 0539 120 7 Juostos plotis 9 mm Rinkinį sudaro: • 10-ties dydžių apkabos, viso 120 vnt. • Lankstus atsuktuvas, produkto nr. 0613 286 07 • 1 sieninis laikiklis Papildomas produktas Lankstus atsuktuvas SW7 – Produkto Nr. 0613 286 07 SW8 – Produkto Nr. 0613 286 08
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx